VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac ミニ ハンド パレット トラック スケール付き、27 x 48 インチ サイズ
アイテム:CE3EMD
モデル: PMC-PM5-2748-SCL
¥652,555 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットトラック |
容量 | 5000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスター幅 | 2" |
色 | グリーン |
深さ | 64 " |
フォークセンター | 13 1 / 2 " |
フォークの高さが低くなりました | 3.38 " |
フォーク長 | 47 3 / 4 " |
フォークサドル幅 | 27 " |
フォーク幅 | 27 " |
完全溶接フレーム | はい |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 48 " |
油圧油 | 1クォーツ |
ロードセンター | 13.5 " |
高さを下げた | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmc-pm5-2748-scl.pdf |
上げられた高さ | 8" |
使用可能な長さ | 47 3 / 4 " |
使用可能な幅 | 27 " |
幅(Width) | 27 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フォーク幅 | 容量 | キャスター径 | ハンドルの長さ | 高さ | 材料 | キャスターの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10-2245 | パレットジャック | 22 3 / 4 " | 10000ポンド。 | 1" | 48 " | 48 " | 鋼 | 4 | ¥503,713 | ||
PMC-PPM-2045-G | リサイクル可能なパレットトラック | 20 1 / 2 " | 2200ポンド。 | 7インチ (スイベル) | 47 " | 47 " | プラスチック | 6 | ¥258,696 | ||
PM1-1532-MINI | パレットトラック | 4" | 1100ポンド。 | - | 48 " | 45 " | 鋼 | 2 | ¥113,566 | 見積依頼
| |
PM5-CFR-2748 | パレットトラック | 27 " | 5000ポンド。 | 6 1 / 2 " | 48 " | 52 " | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。