VESTIL PMC-EPT-2045 プラマック電動パレットトラック
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
アイテム価格 | パレットトラック |
電池含む | 有り |
電池 | (2)12V |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 2500ポンド。 |
キャスター素材 | ラバー |
色 | ブルー、ブラック |
深さ | 60 " |
フォーク長 | 45 " |
フォークを下げた高さ | 3.38 " |
フォーク幅 | 6 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 53 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 53 " |
長さ | 59.5 " |
リフト高さ | 7.88 " |
高さを下げた | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 7.88 " |
最大移動距離 | 4.5 " |
測定単位 | 各 |
バッテリーの数 | 2 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmc-ept-2045.pdf |
上げられた高さ | 7 7 / 8 " |
旋回半径 | 50 " |
UPC | 691215113762 |
電圧 | DC 24V |
幅(Width) | 20 " |
フォーク間の幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 191.25 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 151.13 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PMC-EPT-2745 | 27 " | ¥1,823,228 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。