VESTIL PLSC-2-2436 プラスチック製ユーティリティカート、棚 2 枚、サイズ 24.5 x 36 インチ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
容量 | 550ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1" |
色 | グレー |
デッキの長さ | 36 " |
デッキ幅 | 24 1 / 2 " |
高さ | 33.5 " |
含まれています | リジッドキャスター2個とスイベルキャスター2個、275ポンド。 棚あたりの容量、デッキの寸法は長さ31インチ x 幅17-1/2インチ。 |
長さ | 45 " |
唇の高さ | 4" |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 2 |
車輪の数 | 4 |
キャスターの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 45 " |
全体の高さ | 33.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
全幅 | 25.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plsc-2-2436.pdf |
棚容量 | 275ポンド。 |
静的負荷容量 | 550ポンド。 |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
ホイールの幅 | 1" |
幅(Width) | 25.5 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 棚容量 | キャスター素材 | デッキの長さ | デッキ幅 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSC-2-1731 | 275ポンド。 | ゴムのカビ | 31 " | 17 1 / 2 " | 2 | 40 " | 40 " | 18.5 " | ¥73,998 | ||
PLSC-3-1731 | 183ポンド。 | ゴムのカビ | 31 " | 17 1 / 2 " | 3 | 40 " | 40 " | 18.5 " | ¥60,934 | ||
PLSC-3-2436 | 183ポンド。 | ポリオンポリ | 36 " | 24 1 / 2 " | 3 | 45 " | 45 " | 25.5 " | ¥77,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。