VESTIL PLPR-4840 パレット/スキッド、ソリッドトップ積み重ね可能、39 x 47-1/4 x 5-3/4 インチサイズ、グレー、ポリエチレン
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
アイテム価格 | パレット |
色 | グレー |
動的負荷容量 | 3960ポンド。 |
床面積 | 4400ポンド。 |
フォーク開口高さ | 3 1 / 2 " |
フォーク開口幅 | 8 3 / 4 " |
高さ | 6" |
長さ | 39 1 / 2 " |
材料 | HDPE |
製品データシート | ヴェスティル-plpr-4840.pdf |
静的負荷容量 | 13000ポンド。 |
UPC | 691215030410 |
幅(Width) | 47 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 120.02 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 色 | 動的負荷容量 | 幅(Width) | 床面積 | フォーク開口高さ | フォーク開口幅 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLPB-4840 | - | ブラック | 2200ポンド。 | 46 7 / 8 " | 8800ポンド。 | 3 1 / 2 " | 9 13 / 16 " | 6" | ¥61,184 | ||
PLPR-4840-ST | - | 青 | 3300ポンド。 | 47 1 / 8 " | 13200ポンド。 | 3 5 / 16 " | 10 13 / 16 " | 6 1 / 2 " | ¥56,767 | ||
PLPS-4840-9L | 8800ポンド。 | 青 | 2200ポンド。 | 46.88 " | - | 3 1 / 2 " | 12 1/16 "、12 7/8" | 5 1 / 2 " | ¥49,587 | ||
PLPS-4848 | 13000ポンド。 | グレー | 3300ポンド。 | 47 1 / 2 " | - | 4" | 14 " | 5 1 / 2 " | ¥59,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。