VESTIL PLPG-4848-HD パレット/スキッド、ソリッドトップラック可能、47-1/4 x 47-1/4 x 6 インチサイズ、グレー、ポリエチレン
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
アイテム価格 | パレット |
色 | ブラック |
動的負荷容量 | 3900ポンド。 |
床面積 | 22000ポンド。 |
フォーク開口高さ | 3 1 / 2 " |
フォーク開口幅 | 12 1 / 2 " |
高さ | 6" |
長さ | 47 1 / 4 " |
材料 | HDPE |
製品データシート | ヴェスティル-plpg-4848-hd.pdf |
静的負荷容量 | 8800ポンド。 |
UPC | 691215030403 |
幅(Width) | 47 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 120.02 |
船幅(cm) | 120.02 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 床面積 | フォーク開口幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PLPG-4848 | 20000ポンド。 | 12 1 / 4 " | ¥67,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。