VESTIL PLDL-HD-4-10PN 調節可能なパネル ドリー、750 ポンド容量、空気圧
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
アイテム価格 | 調整可能なパネルドリー |
容量 | 750ポンド。 |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスターサイズ | 10 "X 2 1 / 2" |
キャスタータイプ | リジッドニューマチック |
色 | 青 |
深さ | 12.9375 " |
高さ | 13.25 " |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
プラットフォーム高さ | 5.5 " |
プラットフォームの長さ | 12 " |
プラットフォームスタイル | コールテン |
プラットフォームの幅 | 4" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pldl-hd-4-10pn.pdf |
スラブサイズ | 4" |
静的負荷容量 | 750ポンド。 |
UPC | 691215068178 |
使用する | パネル一覧 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ニューマチック |
ホイールの幅 | 2.5 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 36.27 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDL-HD-4-10FF | 500ポンド。 | 泡入り | 10 "X 2 1 / 2" | リジッド | 12.8125 " | 13.25 " | 12 " | ¥51,204 | ||
PLDL-HD-4-8GFN | 1500ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 8 "X 2 1 / 2" | リジッド | 11.75 " | 12.25 " | 12.25 " | ¥48,657 | ||
PLDL-HD-4-8MR | 1200ポンド。 | ゴムのカビ | 8 "X 2 1 / 2" | リジッド | 11.75 " | 12.25 " | 12.25 " | ¥47,742 | ||
PLDL-HD-4-8PS | 1500ポンド。 | ポリオンスチール | 8 "X 2 1 / 2" | リジッド | 11.75 " | 12.25 " | 8" | ¥53,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。