入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップテンショナー |
ボール材料 | プラスチック |
色 | ブラック |
ストラップの厚さについて | 0.03まで」 |
ストラップ幅用 | 3/4 "から3/8" |
グリップ素材 | プラスチックボール |
ハンドルの長さ | 11 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 3" |
長さ | 14.75 " |
材料 | 炭素鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 14 3 / 4 " |
全幅 | 3 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pkg-st.pdf |
工具重量 | 5ポンド。 |
タイプ | テンショナー |
使用する | スチールストラップ |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 工具重量 | 色 | ハンドル材料 | 使用する | アイテム価格 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG-PTC-D | 2.9ポンド。 | グリーン | 鋳造アルミニウム | ポリエステル、ポリプロピレンのストラップ | プラスチックストラップテンショナー | 鋳造アルミニウム | 5.88 " | 10 5 / 8 " | ¥28,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。