VESTIL PHCH-1-15 プロフェッショナルチェーンホイスト、耐荷重 1000 ポンド、リフト高さ 15 フィート
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
アイテム価格 | 手動チェーンホイスト |
ANSIクラス | B30.16-2003 |
容量 | 1,000ポンド。 |
カテゴリタイプ | ポータブルハンドチェーンブロック |
色 | オレンジ |
ヘッドルーム | 11 1 / 4 " |
高さ | 11.25 " |
長さ | 5" |
リフト | 15のフィート |
リフト高さ | 15のフィート |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 5" |
全体の高さ | 9" |
全幅 | 5 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-phch-1-15.pdf |
タイプ | ポータブルハンドチェーンブロック |
幅(Width) | 5.69 " |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 14.45 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ヘッドルーム | リフト | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCH-10-10 | 23 5 / 8 " | 10のフィート | 10000ポンド。 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ¥127,945 | ||
PHCH-10-15 | 23 5 / 8 " | 15のフィート | 10000ポンド。 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ¥155,754 | ||
PHCH-10-20 | 23 5 / 8 " | 20のフィート | 10000ポンド。 | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ¥184,261 | ||
PHCH-1-10 | 11 1 / 4 " | 10のフィート | 1000ポンド。 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ¥43,096 | ||
PHCH-1-20 | 11 1 / 4 " | 20のフィート | 1000ポンド。 | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ¥60,473 | ||
PHCH-2-10 | 12 7 / 16 " | 10のフィート | 2000ポンド。 | 5.8125 " | 12.38 " | 6.19 " | ¥49,581 | ||
PHCH-2-15 | 12 7 / 16 " | 15のフィート | 2000ポンド。 | 5.8125 " | 12.38 " | 6.19 " | ¥58,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。