VESTIL PES-1024-1 ポータブル電気サラマンダー ヒーター、10KW、240 ボルト、単相、イエロー
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
アイテム価格 | 電気サラマンダーヒーター |
ACLI 安全プラグ | 有り |
アンプ | 42A |
オートシャットオフ | 有り |
色 | イエロー |
コード長 | 300 " |
深さ | 18 " |
設計 | ポータブルサラマンダー |
燃料タイプ | 電気 |
ヒートレーティング | 34000 BTU |
ヒーターコントロール | サーモスタット |
ヒーター定格電力 | 10000W |
ヒータータイプ | 対流 |
暖房エリア | 900平方フィート |
高さ | 39 " |
kW | 10kW |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
最大。 BTU | 34130 BTU |
最大。 サーモスタット | 100度F |
測定単位 | 各 |
分。 サーモスタット | 40度F |
設定数 | 変数 |
相 | 1 |
電力定格 | 10000W |
温度 立上り | 30度F |
サーモスタット | 有り |
タイマー | いいえ |
転倒安全スイッチ | いいえ |
電圧 | 240V |
ボルト/フェーズ | 240/1 |
ワット @ 240 ボルト | 10000W |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 8516290030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度 立上り | アンプ | 深さ | 電圧 | ワット @ 240 ボルト | ヒートレーティング | kW | 最大。 BTU | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PES-1520-3 | 45度F | 42A | 18 " | 208V | - | - | 15kW | - | ¥486,552 | ||
PES-1524-1 | 45度F | 63A | 18 " | 240V | - | - | 15kW | - | ¥486,552 | ||
PES-1524-3 | 45度F | 36A | 18 " | 240V | 15000W | 51000 BTU | 15kW | 51195 BTU | ¥463,376 | ||
PES-1548-3 | 45度F | 18A | 18 " | 480V | - | - | 15kW | - | ¥463,386 | ||
PES-3048-3 | 90度F | 36A | 22 " | 480V | - | - | 30kW | - | ¥766,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。