VESTIL PE-2566 電動エッジ-O-ドックレベラー、17-1/2 x 93 x 27-1/2 インチサイズ、25000 ポンド、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | ドックレベラーの端 |
バンパーの高さ | 18 " |
バンパーの長さ | 2" |
バンパープロジェクション | 17.5 " |
バンパーの厚さ | 2" |
バンパー幅 | 8" |
容量 | 25000ポンド。 |
色 | ブラウン |
ドックサービス範囲 | 5" |
高さ | 27.5 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
長さ | 17.5 " |
リッププロジェクション | 11.5 " |
負荷容量 | 25000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 5" |
最大。 ドック下のサービス | 5" |
動作モード | 115 ボルト/単相 AC 電源電気 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.42のフィート |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 25 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.38 " |
プラットフォームの幅 | 66 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pe-2566.pdf |
ランプ幅 | 66 " |
ランピング長 | 29 " |
ドック上のサービス範囲 | 5" |
ドック下のサービス範囲 | 5" |
UPC | 691215029513 |
電圧 | 115V AC |
電圧(AC) | 115V AC |
幅(Width) | 93 " |
船の重量(kg) | 251.1 |
船高(cm) | 70.01 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 236.22 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バンパープロジェクション | 長さ | リッププロジェクション | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1572-36 | 26.75 " | 26.75 " | 40.12 " | 15000ポンド。 | 15 " | 72 " | 98 " | ¥993,075 | ||
PE-2066 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | 20000ポンド。 | 20 " | 66 " | 93 " | ¥766,149 | ||
PE-2072 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | 20000ポンド。 | 20 " | 72 " | 99 " | ¥840,087 | ||
PE-2572 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | 25000ポンド。 | 25 " | 72 " | 99 " | ¥927,708 | ||
PE-2572-36 | 26.75 " | 26.75 " | 40.12 " | 25000ポンド。 | 25 " | 72 " | 98 " | ¥995,164 | ||
PE-3066 | 17.5 " | 17.5 " | 12.31 " | 30000ポンド。 | 30 " | 66 " | 93 " | ¥1,016,260 | ||
PE-3072 | 17.5 " | 17.5 " | 12.31 " | 30000ポンド。 | 30 " | 72 " | 99 " | ¥1,060,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。