アイテム価格 | ホイストに取り付けられたペールキャリア/回転子 |
容量 | 200ポンド。 |
色 | ブルー、イエロー |
深さ | 22.75 " |
ドラム素材 | プラスチック、金属 |
ドラムサイズ | 5、6、6 1/2 ガロン。 |
ダンプ角度 | 90度 |
ギア比 | 3:1 |
高さ | 20.63 " |
長さ | 23.062 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pct-5.pdf |
回転 | 135度 |
回転角 | 135度 |
UPC | 691215090773 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 52.39 |
船の長さ(cm) | 58.58 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
A.このVestilPCT-5オーバーヘッドペールディスペンサーは、最大200ポンドの負荷を処理できます。
A. 5、6、または6.5ガロンの容量のバケツをこのバケツディスペンサーにロードできます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。