アイテム価格 | プラスチック製台車の連動 |
容量 | 250ポンド。 |
キャスター素材 | ポリプロピレン |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
色 | 青 |
デッキの高さ | 6 1 / 2 " |
深さ | 26.75 " |
ハンドルの高さ | 26 " |
高さ | 6.5 " |
長さ | 26.5 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 26 3 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 15 3 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pcs-1626.pdf |
UPC | 691215070911 |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 82.55 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。