VESTIL PCG-24 コーナーラックプロテクター、高さ 24 x 24 x 24 インチ
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
アイテム価格 | コーナーラックプロテクター |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 24 " |
長さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
ボルト穴の数 | 3 |
全体の高さ | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 24 " |
パックサイズ | 1 |
垂直 | 90度 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pcg-24.pdf |
側面の高さ | 12 1 / 4 " |
厚さ | 0.25 " |
UPC | 691215029421 |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 側面の高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG-16 | 16 " | 16 " | 8" | 16 " | ¥34,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。