VESTIL PCBS-1848 粉体塗装ボルトレスシェルフ、48 x 18 x 72 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚 |
棚あたりの容量 | 600ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 48 " |
高さ | 72.25 " |
長さ | 48 " |
ロードキャップ。 棚ごと | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大 負荷容量 | 2000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
個数 | 45 |
棚の数 | 5 |
層の数 | 5 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pcbs-1848.pdf |
形状 | 長方形 |
棚板素材 | 鋼 |
棚板タイプ | 棚ユニット |
使用可能な長さ | 17 1 / 2 " |
使用可能な幅 | 47 1 / 2 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 183.52 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7308909090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。