VESTIL PCB-Y-CN 黄色のプラスチック チェーン バリケード、50 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラスチックチェーン |
色 | イエロー |
高さ | 590 " |
長さ | 2" |
リンクの長さ | 2 "X 1 1 / 16" |
リンクの厚さ | 8 mm |
リンク幅 | 2 "X 1 1 / 16" |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 2" |
で動作します | PCB-YF、PCB-YG |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 1524 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
プリント基板-B-CN | ブラック | ¥16,205 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。