入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バリアポスト |
色 | ホワイト |
深さ | 2 1 / 2 " |
高さ | 45 " |
長さ | 2.5 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
ポストフックの数 | 2 |
全体の高さ | 45 " |
パックサイズ | 4 |
ポスト径 | 2 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pcb-wg.pdf |
使用可能なポストサイズ | 35 " |
幅(Width) | 2 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。