VESTIL PANEL-V 垂直パネル プラットフォーム カート、2000 ポンド容量、48 x 30 インチのサイズ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用パネルトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスター幅 | 2 インチ リジッド、1 1/2 インチ スイベル |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 5" |
高さ | 47.5 " |
含まれています | (4) 回転キャスター 5 インチx 1-1/2 インチ、および (2) 8 インチのリジッドキャスター×2インチ |
長さ | 51 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 47.5 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 6 |
垂直サポートの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 47.5 " |
プラットフォームの長さ | 51 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 30.25 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-パネル-v.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
静的負荷容量 | 2,000ポンド。 |
使用可能幅中 | 10 " |
使用可能な幅の辺 | 6 1 / 2 " |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 79.65 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | キャスター素材 | キャスター幅 | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パネル-H | 54 " | ポリオレフィン | 1 1 / 2 " | 28.5 " | 32.06 " | ブルー、イエロー | 51.38 " | 63.5 " | ¥168,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。