VESTIL P-2436-2.625-A 高密度ポリエチレン アド-A-レベル アドオン、250 ポンド。 容量、ブラック
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
アイテム価格 | 作業プラットフォームアドオンユニット |
容量 | 250ポンド。 |
色 | ブラック |
高さ | 2.625 " |
インターロック | 有り |
長さ | 36 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-p-2436-2-625-a.pdf |
耐汚染性 | 有り |
厚さ | 2.63 " |
幅(Width) | 24 " |
で動作します | P-2436-2.625-A、VRC-3000、M-2436-YB |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2436-2.625 | 作業プラットフォームベースユニット | 36 " | 2.88 " | 24 " | ¥18,282 | ||
P-2448-2.625 | 作業プラットフォームベースユニット | 48 " | 2.88 " | 24 " | ¥30,825 | ||
P-2448-2.625-A | 作業プラットフォームアドオンユニット | 48 " | 2.63 " | 24 " | ¥30,825 | ||
P-2496-2.625 | 作業プラットフォームベースユニット | 96 " | 2.88 " | 24 " | ¥39,402 | 見積依頼
| |
P-2496-2.625-A | 作業プラットフォームアドオンユニット | 96 " | 2.63 " | 24 " | ¥39,402 | 見積依頼
| |
P-3696-2.625 | 作業プラットフォームベースユニット | 96 " | 2.88 " | 36 " | ¥50,966 | 見積依頼
| |
P-3696-2.625-A | 作業プラットフォームアドオンユニット | 96 " | 2.63 " | 36 " | ¥50,966 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。