VESTIL MPT-2 ポリエチレン トート、600 ポンド容量
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
アイテム価格 | リサイクルカート |
容量 | 200ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブラック |
フロント高さ | 33 5 / 8 " |
高さ | 42.81 " |
長さ | 30.75 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
音量 | 1 / 2cu。 yd。 |
幅(Width) | 52.75 " |
で動作します | JMD-1000-48, JMD-1000-60, JMD-1000-73 |
船の重量(kg) | 48.6 |
船高(cm) | 107.79 |
船の長さ(cm) | 78.26 |
船幅(cm) | 133.99 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MPT-1 | 41.81 " | ¥103,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。