VESTIL MPSR-36-B 磁気スイーパー、リリースハンドル付き、36 インチサイズ
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
容量 | 70ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 38 " |
Handle | 有り |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 39 " |
長さ | 38 " |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 38 " |
最大引っ張り力 | 70ポンド。 |
測定単位 | 各 |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mpsr-36-b.pdf |
除去プロセス | ハンドルリリースレバー |
スイープ幅 | 36 " |
UPC | 691215109284 |
ホイール径 | 5 3 / 4 " |
ホイール素材 | ラバー |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。