入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こぼれパレットランプ |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | グレー |
縁石の高さ(インチ) | 0" |
深さ | 13.25 |
縁石間の距離 | 23.25 " |
高さ | 5.5 " |
長さ | 13.25 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mpr-2313-g.pdf |
ランプフレームの材質 | プラスチック |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-2310-G | グレー | 3.69 " | 10.5 " | プラスチック | 23.25 " | ¥14,808 | ||
MPR-2410 | ブラック | 3.88 " | 10.63 " | プラスチック | 23.81 " | ¥14,363 | ||
MRR-2310 | ブラック | 3.69 " | 10.25 " | ラバー | 23.25 " | ¥10,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。