入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的ランプキット |
ボルトサイズ | 1 1/2 "x 3/8" |
色 | 青 |
高さ | 3" |
長さ | 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボルトの数 | 2 |
ブラケットの数 | 2 |
ワッシャーの数 | 4 |
ナット | 2 |
使用可能な開口高さ | 1 7 / 8 " |
使用可能な開口部の幅 | 3" |
幅(Width) | 8" |
で動作します | MPR-2310-G、MPR-2410、MPR-2310 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 0.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | ボルトの数 | ワッシャーの数 | 使用可能な開口高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-13-キット | 5 3 / 8 " | 4 | 8 | 3 1 / 4 " | 24 " | ¥7,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。