VESTIL MFSR-18 磁気ハンドルスイーパー、18 インチサイズ、30 ポンド。 容量、高さ 31 インチ
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
容量 | 30ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 32 " |
拡張可能 | 有り |
Handle | 有り |
ハンドルの長さ | 45 1 / 2 " |
ハンドル長さを延長 | 45 1 / 2 " |
ハンドルの長さが短くなりました | 31 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
高さ | 31 " |
長さ | 32 " |
材料 | アルミニウム |
マックス 長さ | 45 1 / 2 " |
最大引っ張り力 | 30ポンド。 |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 31 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mfsr-18.pdf |
除去プロセス | ハンドルリリースレバー |
スイープ幅 | 18 " |
UPC | 691215109222 |
ホイール径 | 6 7 / 8 " |
ホイール直径 | 6 7 / 8 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。