VESTIL MFM-BELT-20 機械リフト、20 フィートベルト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト |
ベルトの長さ | 20のフィート |
色 | 青 |
高さ | 2" |
長さ | 1 / 8 " |
材料 | ポリエステル |
測定単位 | ペア |
UPC | 691215089647 |
幅(Width) | 240 " |
で動作します | MFM-2-RAL、MFM-4-RAL、MFM-6-RAL、MFM-8-RAL、MFM-10-RAL、MFM-12-RAL |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 0.32 |
船幅(cm) | 609.6 |
HSコード | 5407100090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベルトの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MFM-ベルト-12 | 12のフィート | 144 " | ¥57,942 | 見積依頼
| |
MFM-ベルト-16 | 16のフィート | 192 " | ¥67,916 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。