定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET 772LF SS 1/2 X1 / 4メスブランチティーステンレススチール1/2インチティー| AG2LKL 31LC61

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 メス ブランチ ティー ステンレス鋼 1/2 インチ ティー

在庫あり
アイテム:AG2LKL モデル:772LF SS 1/2 X 1/4相互参照:31LC61

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,431 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格女性ブランチティー
基本素材ステンレス鋼
ボディ材質316ステンレススチール
コンプライアンスRoHS、GOST、ISO 9001
圧縮ねじサイズ3 / 4-20
接続タイプ圧縮xFPT
六角サイズ13 / 16 "
マックス。 圧力2650から6750へのpsi
パイプサイズ1 / 4 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)3.81
HSコード7307290090

製品バリエーション

プロダクトモデル圧縮ねじサイズ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ管のサイズ価格
HAM-LET 772LF SS 1/2 X1 / 2メスブランチティーステンレススチール1/2インチティー| AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2×1/23 / 4-2015 / 16 "2650から6750へのpsi1 / 2 "1 / 2 "¥31,050
HAM-LET 772LF SS 1/4 X1 / 4メスブランチティーステンレス鋼1/4インチティー| AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4×1/47 / 16-2013 / 16 "4100から10,300へのpsi1 / 4 "1 / 4 "¥16,239
HAM-LET 772LF SS 1/4 X1 / 8メスブランチティーステンレス鋼1/4インチティー| AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4×1/87 / 16-205 / 8 "4100から10,300へのpsi1 / 8 "1 / 4 "¥16,033
HAM-LET 772LF SS 3/8 X1 / 4メスブランチティーステンレス鋼3/8インチティー| AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8×1/49 / 16-2013 / 16 "3350から6550へのpsi1 / 4 "3 / 8 "¥18,236
HAM-LET 772LF SS 3/8 X3 / 8メスブランチティーステンレス鋼3/8インチティー| AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8×3/89 / 16-2015 / 16 "3350から6550へのpsi3 / 8 "3 / 8 "¥18,833
HAM-LET メスブランチティー 3000824ステンレス×FNPT 316 | CR3PBN 787YJ1 3000824-----¥21,014
HAM-LET メスブランチティー 3000822ステンレス×FNPT 316 | CR3PBP 787YJ3 3000822-----¥21,566

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 メス ブランチ ティー ステンレス鋼 1/2 インチ ティー
¥27,431 /単価