VESTIL MB-C-6-60 中耐久カンチレバー ブレース セット、72 インチ x 60 インチ サイズ
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
アイテム価格 | カンチレバーラックブレースセット |
色 | 青 |
コンポーネント | ブレースセット |
深さ | 59 " |
はめあい | 6 フィート直立 |
高さ | 6" |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 59 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
中括弧の数 | 2 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース |
取り付け穴の数 | 4 |
パックサイズ | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mb-c-6-60.pdf |
タイプ | 6 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 |
UPC | 691215058087 |
幅(Width) | 59 " |
で動作します | MU-C-6-12, MU-C-6-18, MU-C-6-24, MU-C-6-36, MDU-C-6-12, MDU-C-6-18, MDU-C-6-24, MDU-C-6-36 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 149.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | はめあい | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-C-10-36 | 36 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 35 " | ¥30,337 | ||
MB-C-10-48 | 48 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 47 " | ¥33,140 | ||
MB-C-10-60 | 69 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 59 " | ¥38,679 | ||
MB-C-10-72 | 72 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 71 " | ¥39,406 | ||
MB-C-10-96 | 96 " | 10 フィート直立 | 10 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 95 " | ¥46,564 | ||
MB-C-6-36 | 35 " | 6 フィート直立 | 6 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 35 " | ¥26,625 | ||
MB-C-6-48 | 47 " | 6 フィート直立 | 6 フィートの直立カンチレバー ラックに適合します。 | 47 " | ¥29,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。