アイテム価格 | 2層カート |
バスケットの深さ | 10 " |
バスケットの長さ | 20 " |
バスケットの幅 | 17 1 / 2 " |
容量 | 200ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスターロック | 有り |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2) ブレーキ付きリアスイベル、(2) フロントスイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | グレー |
高さ | 39 " |
含まれています | (2) バスケット |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 31 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mail-55.pdf |
棚の高さ | 33 インチ (上部バスケットなし)、11 インチ (下部バスケットなし) |
棚の長さ | 20 " |
静的負荷容量 | 200ポンド。 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。