VESTIL M-6-120 押し出しゴム製フェンダーバンパー、120 インチ x 6 インチ x 6 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックバンパー |
色 | ブラック |
硬度 | -/+ 70 |
高さ | 6" |
長さ | 120 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 120 " |
パックサイズ | 1 |
パッドの長さ | 120 " |
パッド素材 | ラバー |
パッド幅 | 6" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-m-6-120.pdf |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 61.65 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボルト穴の中心間距離 1 | 高さ | 穴径 | 長さ | 取付穴径 | パッドの長さ | パッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2-12 | 1.82 " | 6" | 1.5 " | 7 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | 2" | ¥5,653 | ||
M-2-120 | 1.82 " | - | 1.13 " | - | 120 " | - | 120 " | 1.88 " | ¥24,543 | 見積依頼
| |
M-2-18 | 2" | 12 " | 1.75 " | 7 / 8 " | 18 " | 1 / 2 " | 18 " | 2" | ¥6,113 | ||
M-2-24 | 1.82 " | 18 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | 2" | ¥6,481 | ||
M-2-36 | 1.82 " | 15 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 2" | ¥9,717 | ||
M-4-12 | 4.12 " | 6" | 3.83 " | 1 3 / 8 " | 12 " | 7 / 8 " | 12 " | 4" | ¥6,831 | ||
M-4-120 | 4.25 " | - | 4" | - | 120 " | - | 120 " | 4" | ¥45,878 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。