VESTIL LPRO-SS-48-16-4 マシンガード、ロープロファイル、16 x 48 インチサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープロファイルマシンガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
車止めの長さ | 48 5 / 8 " |
色 | シルバー |
直径 | 4 1 / 2 " |
グレード | グレード304 |
高さ | 16 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 51.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 8 "×8"×5 / 8 " |
取付板穴径 | 0.875 " |
取付板の長さ | 8" |
取付板幅 | 8" |
取り付けスタイル | フロアマウント |
正味重量 | 40ポンド |
公称長さ | 2のフィート |
取り付け穴の数 | 8 |
リブ数 | 0 |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 16.94 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 52.13 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lpro-ss-48-16-4.pdf |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 車止めの長さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPRO-SS-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 8.94 " | 40.13 " | ¥136,652 | ||
LPRO-SS-48-9-4 | 48 5 / 8 " | 8.94 " | 52.13 " | ¥162,135 | ||
LPRO-SS-36-16-4 | 36 5 / 8 " | 16.94 " | 40.13 " | ¥149,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。