アイテム価格 | タンクローリー |
ブームの長さ | 54.69 " |
容量 | 100ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2) リジッド (2) ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
ハンドル径 | 1.25 " |
ハンドルの高さ | 37 3 / 16 " |
高さ | 97.69 " |
長さ | 137.56 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ブームの高さ | 97.69 " |
最大。 シリンダー径 | 12 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
分。 ブームの高さ | 9.69 " |
キャスターの数 | 4 |
枢軸 | 360度 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lp-6.pdf |
UPC | 691215027694 |
幅(Width) | 33.81 " |
船の重量(kg) | 348.75 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 84.46 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。