VESTIL LMS-EBT-46-8 伸縮式ショーティー リフト ブーム、ブルー/イエロー、8000 ポンド。 容量
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮式フォークリフトブーム |
ブームスタイル | 伸縮式 |
容量 | 8000ポンド。 |
チェーンの長さ | 36 " |
適合フォーク厚さ | 2.25 " |
深さ | 40.12 " |
拡張長さ | 90 7 / 8 " |
エクステンションカラー | イエロー |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 4 " |
フォークポケットサイズ | 7-1 / 4」 |
フォークポケット幅 | 7.25 " |
フレームの色 | 青 |
高さ | 15 " |
長さ | 53.88 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フックポイント | 89 " |
マックス 長さ | 90.88 " |
測定単位 | 各 |
分。 フックポイント | 31 " |
最小長さ | 53.88 " |
フックの数 | 2 |
垂直調整位置の数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lms-ebt-46-8.pdf |
拘束長さ | 36 " |
安全チェーン | はい |
シングルフック容量 31 インチ | 8000ポンド。 |
シングルフック容量 37 インチ | 7600ポンド。 |
シングルフック容量 43 インチ | 7200ポンド。 |
シングルフック容量 52 インチ | 6610ポンド。 |
シングルフック容量 64 インチ | 5825ポンド。 |
シングルフック容量 89 インチ | 4200ポンド。 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 194.4 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 136.84 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | ブームスタイル | 容量 | 最大。 フックポイント | マックス 長さ | 垂直調整位置の数 | シングルフック容量 31 インチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMS-EBNT-40-4 | 非伸縮式フォークリフトブーム | 13.31 " | 非伸縮式 | 4000ポンド。 | 40.12 " | 50.75 " | 4 | 4000ポンド。 | ¥271,214 | ||
LMS-EBNT-40-6 | 非伸縮式フォークリフトブーム | 13.31 " | 非伸縮式 | 6000ポンド。 | 40.12 " | 50.75 " | 4 | 6000ポンド。 | ¥429,064 | ||
LMS-EBNT-40-8 | 非伸縮式フォークリフトブーム | 11.5 " | 非伸縮式 | 8000ポンド。 | 47.5 " | 49.38 " | 4 | 8000ポンド。 | ¥574,423 | ||
LMS-EBT-46-4 | 伸縮式フォークリフトブーム | 13.5 " | 伸縮式 | 4000ポンド。 | 40.12 " | 93 " | 3 | 4000ポンド。 | ¥350,274 | ||
LMS-EBT-46-6 | 伸縮式フォークリフトブーム | 13.5 " | 伸縮式 | 6000ポンド。 | 40.12 " | 93 " | 3 | 6000ポンド。 | ¥438,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。