VESTIL LM-OBT-3-24 オービット伸縮リフトブーム、ブルー/イエロー 3000ポンド。 容量、24 インチフォーク
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮式軌道フォークリフトブーム |
ブームスタイル | 伸縮式 |
容量 | 3000ポンド。 |
チェーンの長さ | 36 " |
適合フォーク厚さ | 2.5 " |
深さ | 40.12 " |
延長フック高さ | 78 5 / 16 " |
拡張長さ | 146 5 / 8 " |
エクステンションカラー | イエロー |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケットサイズ | 7-1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 7.5 " |
フレームの色 | 青 |
高さ | 27.69 " |
長さ | 86.625 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フックポイント | 144 " |
マックス 長さ | 146.63 " |
測定単位 | 各 |
分。 フックポイント | 36 " |
最小長さ | 86.63 " |
フックの数 | 2 |
垂直調整位置の数 | 4 |
全延長高さ | 99 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lm-obt-3-24.pdf |
拘束長さ | 36 " |
フック後退高さ | 6" |
安全チェーン | はい |
シングルフック容量 108 インチ | 1500ポンド。 |
シングルフック容量 120 インチ | 1250ポンド。 |
シングルフック容量 132 インチ | 1000ポンド。 |
シングルフック容量 144 インチ | 750ポンド。 |
シングルフック容量 36 インチ | 3000ポンド。 |
シングルフック容量 48 インチ | 2750ポンド。 |
シングルフック容量 60 インチ | 2500ポンド。 |
シングルフック容量 72 インチ | 2250ポンド。 |
シングルフック容量 84 インチ | 2000ポンド。 |
シングルフック容量 96 インチ | 1750ポンド。 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 194.85 |
船高(cm) | 70.33 |
船の長さ(cm) | 220.03 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォークポケット幅 | 容量 | 適合フォーク厚さ | 高さ | マックス 長さ | 全延長高さ | フック後退高さ | シングルフック容量 108 インチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBT-4-24 | 7.5 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500ポンド。 | ¥698,900 | 見積依頼
| |
LM-OBT-4-30 | 7.5 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500ポンド。 | ¥720,018 | 見積依頼
| |
LM-OBT-4-36 | 7.5 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500ポンド。 | ¥741,564 | 見積依頼
| |
LM-OBT-6-24 | 7.25 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600ポンド。 | ¥875,558 | 見積依頼
| |
LM-OBT-6-30 | 7.25 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600ポンド。 | ¥900,582 | 見積依頼
| |
LM-OBT-6-36 | 7.25 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600ポンド。 | ¥928,187 | 見積依頼
| |
LM-OBT-8-24 | 7.25 " | 8000ポンド。 | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | 3500ポンド。 | ¥1,211,460 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。