VESTIL LM-EBNT-8-36 パレット トラック、4500 ポンド容量、プラットフォーム、6V 27 インチ x 48 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非伸縮式フォークリフトブーム |
ブームスタイル | 非伸縮式 |
ブームタイプ | 経済ブーム |
容量 | 8000ポンド。 |
チェーンの長さ | 36 " |
色 | 青 |
適合フォーク厚さ | 2.25 " |
深さ | 40.12 " |
拡張長さ | 80.375 " |
フォークポケットセンター | 36 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 4 " |
フォークポケットサイズ | 7-1 / 4」 |
フォークポケット幅 | 7.25 " |
高さ | 11.5 " |
長さ | 80.375 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フックポイント | 78.5 " |
マックス 長さ | 80.38 " |
測定単位 | 各 |
分。 フックポイント | 36 " |
フックの数 | 2 |
垂直調整位置の数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lm-ebnt-8-36.pdf |
拘束長さ | 36 " |
安全チェーン | 有り |
シングルフック容量 36 インチ | 8000ポンド。 |
シングルフック容量 48 インチ | 6650ポンド。 |
シングルフック容量 60 インチ | 6000ポンド。 |
シングルフック容量 72 インチ | 5300ポンド。 |
幅(Width) | 44 " |
船の重量(kg) | 207.9 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 204.15 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 フックポイント | 容量 | 適合フォーク厚さ | マックス 長さ | シングルフック容量 36 インチ | シングルフック容量 48 インチ | シングルフック容量 60 インチ | シングルフック容量 72 インチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBNT-4-11 | 79 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 81.75 " | 4000ポンド。 | 3750ポンド。 | 3500ポンド。 | 3250ポンド。 | ¥248,039 | 見積依頼
| |
LM-EBNT-4-24 | 79 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 81.63 " | 4000ポンド。 | 3750ポンド。 | 3500ポンド。 | 3250ポンド。 | ¥255,667 | 見積依頼
| |
LM-EBNT-4-30 | 79 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 81.75 " | 4000ポンド。 | 3750ポンド。 | 3500ポンド。 | 3250ポンド。 | ¥280,455 | 見積依頼
| |
LM-EBNT-4-36 | 79 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 81.75 " | 4000ポンド。 | 3750ポンド。 | 3500ポンド。 | 3250ポンド。 | ¥272,136 | 見積依頼
| |
LM-EBNT-6-11 | 79 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 81.75 " | 6000ポンド。 | 5000ポンド。 | 4500ポンド。 | 4000ポンド。 | ¥393,145 | 見積依頼
| |
LM-EBNT-6-24 | 79 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 81.63 " | 6000ポンド。 | 5000ポンド。 | 4500ポンド。 | 4000ポンド。 | ¥405,419 | 見積依頼
| |
LM-EBNT-6-30 | 79 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 81.75 " | 6000ポンド。 | 5000ポンド。 | 4500ポンド。 | 4000ポンド。 | ¥417,727 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。