アイテム価格 | ポータブルハンドウィンチリフター |
ブームリーチ | 25 1 / 16 " |
ブームサービス範囲 | 0〜80インチ |
容量 | 500ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブルー、イエロー |
深さ | 48.5 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 90.56 " |
長さ | 48.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 80 " |
最大。 ブームの長さ | 25.06 " |
マックス。 高さ | 70 " |
マックス。 プラットフォームの高さ | 70 " |
最大移動距離 | 55.25 " |
測定単位 | 各 |
分。 ブームの長さ | 0" |
最小 高さ | 14.75 " |
最小。 プラットフォームの高さ | 14.75 " |
キャスターの数 | 4 |
全体の深さ | 48.5 " |
全体の高さ | 90.56 " |
全幅 | 36.5 " |
プラットフォームの高さの範囲 | 14 3/4 "から70" |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-リフター-2.pdf |
UPC | 691215055758 |
幅(Width) | 36.5 " |
船の重量(kg) | 174.6 |
船高(cm) | 230.03 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 92.08 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。