入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールペール蓋 |
色 | ブラック |
直径 | 12.75 " |
ゲージ | 29ガリウム |
高さ | 0.5 " |
一体型注ぎ口 | いいえ |
長さ | 12.75 " |
蓋取付タイプ | スナップオン |
材料 | 鋼 |
最大液体温度 | 190度F |
ペール缶のサイズ | 5ガロン。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-蓋-stl-ll.pdf |
再利用可能な | 有り |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | レバーロック |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 直径 | ゲージ | 高さ | 一体型注ぎ口 | 長さ | 蓋取付タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふた-STL | 12.31 " | 11.88 " | 29ガリウム | 1" | いいえ | 12.31 " | プッシュオン | スタンダード | ¥3,642 | ||
ふた-STL-S | 12 " | 12 " | 24ガリウム | 1.5 " | 有り | 12 " | プッシュオン | 注ぎ口トップ | ¥4,190 | ||
ふた-STL-UN | 11.88 " | 12 " | 24ガリウム | 1" | いいえ | 11.88 " | プッシュオン | 国連定格 | ¥5,406 | ||
蓋-STL-S-UN | 12 " | 12 " | 24ガリウム | 1.5 " | 有り | 12 " | プッシュオン | UN 定格の注ぎ口付き | ¥4,866 | ||
ふた-STL-LL-UN | 12.75 " | 12.75 " | 24ガリウム | 0.5 " | いいえ | 12.75 " | スナップオン | UN規格のレバーロック付き | ¥6,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。