VESTIL LHCR-60-BRN アルミニウム ホースとケーブル クロスオーバー、60 インチ サイズ、ブラウン
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルランプ |
ケーブル開口部の高さ | 2 1 / 2 " |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | ブラウン |
深さ | 60 " |
高さ | 1 1 / 2 " |
長さ | 5のフィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 1 1 / 4 " |
開口部の幅 | 2 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lhcr-60-brn.pdf |
単輪容量 | 10000ポンド。 |
幅(Width) | 9 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 152.08 |
船幅(cm) | 23.18 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LHCR-36-BRN | 36 " | 3のフィート | ¥43,810 | ||
LHCR-48-BRN | 48 " | 4のフィート | ¥56,310 | ||
LHCR-72-BRN | 72 " | 6のフィート | ¥80,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。