VESTIL LBDR-9-L ロードレバーバインダー ロック付
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
アイテム価格 | ラチェットロードバインダー |
チェーンサイズ | 5/16インチ~3/8インチのチェーン |
高さ | 27 " |
長さ | 2 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
操作 | レバー |
プルーフロード | 10000ポンド。 |
取り上げる | 3 3 / 4 " |
極限耐荷重 | 19000ポンド。 |
幅(Width) | 5" |
作業負荷限界 | 5400ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 6.03 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 操作 | 取り上げる | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBDR-13-L | 25 1 / 2 " | 2 1 / 4 " | ラチェット | 3" | 15 1 / 2 " | ¥15,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。