VESTIL LBDR-13-L ロードラチェットバインダー ロック付
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットロードバインダー |
チェーンサイズ | 5/16インチ~3/8インチのチェーン |
高さ | 25 1 / 2 " |
長さ | 2 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
操作 | ラチェット |
プルーフロード | 10000ポンド。 |
取り上げる | 3" |
極限耐荷重 | 19000ポンド。 |
幅(Width) | 15 1 / 2 " |
作業負荷限界 | 5400ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 操作 | 取り上げる | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBDR-9-L | 27 " | 2 3 / 8 " | レバー | 3 3 / 4 " | 5" | ¥10,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。