アイテム価格 | 調整可能な人間工学ワークベンチ |
電池含む | 有り |
容量 | 500ポンド。 |
色 | ブラウン |
深さ | 36 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 29.13 " |
長さ | 36 " |
高さを下げた | 29 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
プレートの長さ | 29-1 / 2インチ |
プレート幅 | 34インチ |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームの幅 | 36 " |
出力 | 24V / DC |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-law-3636.pdf |
上げられた高さ | 44 1 / 8 " |
UPC | 691215026314 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 87.95 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。