VESTIL LAD-TRN-60-5-P チップアンドロールはしご、穴あき、5 段、角度 58 度
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 48.19 " |
ベース幅 | 29.5 " |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
フロントキャスター径 | 4" |
地上高の高さ | 5 1 / 2 " |
手すりの高さ | 80 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 80 " |
長さ | 48.187 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 2 |
ステップ数 | 5 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-trn-60-5-p.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップタイプ | 穴あき |
ステップ幅 | 24 " |
最上段の深さ | 14 " |
トップステップの高さ | 50 " |
ホイールタイプ | リジッドポリオンポリ |
ホイール | (2)4 x2インチ |
幅(Width) | 29.5 " |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 122.4 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | ステップアングル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRN-50-2-P | 30.94 " | 50 " | 50 " | 2 | 50度 | ¥188,224 | ||
LAD-TRN-50-3-P | 38.5 " | 60 " | 60 " | 3 | 50度 | ¥193,101 | ||
LAD-TRN-50-4-P | 47 " | 70 " | 70 " | 4 | 50度 | ¥211,390 | ||
LAD-TRN-50-5-P | 55.5 " | 80 " | 80 " | 5 | 50度 | ¥257,067 | 見積依頼
| |
LAD-TRN-50-6-P | 63.38 " | 90 " | 90 " | 6 | 50度 | ¥268,646 | 見積依頼
| |
LAD-TRN-60-2-P | 30.13 " | 50 " | 50 " | 2 | 58度 | ¥188,233 | ||
LAD-TRN-60-3-P | 35.81 " | 60 " | 60 " | 3 | 58度 | ¥195,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。