VESTIL LAD-STAL-6-G セミトレーラーアクセスはしご、6段、350ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はしご |
ベースの長さ | 56.63 " |
ベース幅 | 30.06 " |
容量 | 350ポンド。 |
クライミングアングル | 58度 |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
義務評価 | 350ポンド。 |
前輪径 | 4" |
手すりの高さ | 90 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 90 " |
ラダー材 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
車輪の数 | 2 |
ステップ数 | 6 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-stal-6-g.pdf |
後輪径 | 4" |
後輪幅 | 1.25 " |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 24 " |
最上段の深さ | 21 " |
トップステップの高さ | 60 " |
UPC | 691215325684 |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
ホイールタイプ | リジッド |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-STAL-5-G | 49.75 " | 80 " | 80 " | 5 | ¥184,975 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。