VESTIL LAD-RAF-6-P ロール折りたたみはしご、58 度穴あき、6 段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ式ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 53.75 " |
ベース幅 | 28 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 10 " |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 2 1 / 2 " |
崩壊した深さ | 99 " |
折りたたまれた高さ | 30 " |
折りたたまれた幅 | 30 " |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
折りたたみ時の高さ | 30 " |
折りたたみ時の長さ | 99 " |
折りたたみ幅 | 30 " |
折りたたんだ高さ | 30インチ |
折り畳まれた長さ | 92インチ |
折りたたんだ幅 | 30 " |
フロントキャスター径 | 10 " |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 90 " |
長さ | 53.75 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 2 |
ステップ数 | 6 |
プラットフォームの長さ | 14 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-raf-6-p.pdf |
リアキャスター径 | 10 " |
リアキャスター幅 | 2.5 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップタイプ | 穴あき |
ステップ幅 | 16 13 / 16 " |
トップステップの高さ | 60 " |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイール | (2)10 x 2-1 / 2インチ |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 79.2 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 136.53 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | ベースの長さ | ベース幅 | ステップアングル | ステップ幅 | 崩壊した深さ | 折りたたみ時の長さ | 折りたたみ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-RAF-10-24-P | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58度 | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | ¥261,932 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-10-24-P-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50度 | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | ¥262,860 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-11-24-P | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58度 | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | ¥276,311 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-11-24-P-EZ | 11 | 102.75 " | 34.25 " | 50度 | 23 9 / 16 " | 170 " | 170 " | 36 " | ¥278,382 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-12-24-P | 12 | 91 " | 34.25 " | 58度 | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | ¥294,171 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-12-24-P-EZ | 12 | 113.31 " | 34.25 " | 50度 | 23 9 / 16 " | 188 " | 188 " | 36 " | ¥297,632 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-4-P | 4 | 41.5 " | 28 " | 58度 | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | ¥157,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。