VESTIL LAD-MM-3-P メンテナンスはしご 3段 穴あき スチール
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
アイテム価格 | ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 38.5 " |
ベース幅 | 29.5 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
フロントキャスター径 | 4" |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 60 " |
長さ | 38.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 2 |
ステップ数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-mm-3-p.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
安全チェーン | 3 / 16 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップタイプ | 穴あき |
ステップ幅 | 24 " |
上部プラットフォームの長さ | 21 " |
プラットフォーム上部の幅 | 24 " |
トップステップの高さ | 30 " |
ホイール直径 | 4" |
ホイールタイプ | ポリオンポリ |
ホイールの幅 | 1.25 " |
幅(Width) | 29.5 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-MM-10-P | 81.13 " | 32 " | 30 " | 130 " | 10 | ¥345,374 | 見積依頼
| |
LAD-MM-11-P | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | ¥288,122 | 見積依頼
| |
LAD-MM-12-P | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | ¥297,632 | 見積依頼
| |
LAD-MM-2-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | ¥160,415 | ||
LAD-MM-4-P | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | ¥226,272 | ||
LAD-MM-5-P | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | ¥197,960 | 見積依頼
| |
LAD-MM-6-P | 56.69 " | 29.5 " | 30 " | 90 " | 6 | ¥267,764 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。