VESTIL JMD-1000-48 多目的トートダンパー 48インチダンプ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン/コンテナダンパー |
バッテリーサイズ | 11 |
バッテリー電圧 | DC 24V |
容量 | 600ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 96 " |
ディスペンシング高さ | 48 " |
ダンプの高さ | 48 " |
ダンプ時間 | 25秒。 |
フォーク長 | 25 1 / 2 " |
フォーク幅 | 4 1 / 4 " |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 2" |
フロント素材 | ガラス繊維入りナイロン |
ハンドルの高さ | 46 " |
高さ | 59.56 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 65.13 " |
レベルの高さ | 59.0625 " |
負荷容量 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 48 " |
マックス。 高さ | 105.5 " |
最大。 回転移動量 | 135度 |
最大。 傾斜角 | 135度 |
測定単位 | 各 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
相 | 適用されない |
プラットフォームの長さ | 25.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24.5 " |
出力 | DC 12V |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源タイプ | ハンドコントロール |
製品データシート | ヴェスティル-rp-jmd-1000-48.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 3" |
回転した高さ | 105.75 " |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 57.25 " |
船の重量(kg) | 412.2 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 166.69 |
船幅(cm) | 145.42 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダンプの高さ | 最大。 ダンプの高さ | 回転した高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JMD-1000-60 | 60 " | 60 " | 117.75 " | ¥1,669,996 | ||
JMD-1000-72 | 72 " | 72 " | 129.75 " | ¥1,798,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。