アイテム価格 | ジブクレーンベースソケット |
色 | 青 |
互換性のあるポストの長さ | 96 " |
適合ポスト幅 | 17 " |
高さ | 34.5 " |
長さ | 17 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 17 " |
で動作します | JIB-P-10-10-10, JIB-P-10-10-6, JIB-P-10-10-8, JIB-P-10-6-10, JIB-P-10-6-6, JIB-P-10-6-8, JIB-P-10-8-10, JIB-P-10-8-6, JIB-P-10-8-8 |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。