VESTIL JIB-CB-18-B オプションの空のジブ、cb 18 インチ ベース
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
アイテム価格 | ジブクレーンスチールベース |
申し込み | 産業用途で最適な結果を得る |
ベースの高さ | 18 " |
色 | 青 |
高さ | 20.68 " |
長さ | 42.19 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
のために使用される | 産業用途で最適な結果を得る |
幅(Width) | 42.19 " |
で動作します | JIB-CB-25-8-10, JIB-CB-25-10-10, JIB-CB-50-8-10 |
船の重量(kg) | 198 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 107.16 |
船幅(cm) | 107.16 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの高さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジブ-CB-36-B | 36 " | 38.56 " | ¥311,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。