アイテム価格 | カラムプロテクター |
色 | イエロー |
深さ | 7.5 " |
高さ | 36 " |
長さ | 7.5 " |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
取付方法 | 成形された溝が所定の位置にスライド |
積み重ね可能な | 有り |
UPC | 691215101356 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。