VESTIL HPRO-36-42-2 ハイプロファイルマシンおよびラックガード、サイズ 36 インチ x 42 インチ x 2 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイプロファイルマシンガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | イエロー |
直径 | 1 11 / 16 " |
ガード幅 | 36 " |
高さ | 42.38 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
中レールの高さ | 21 " |
取付板穴径 | 0.4375 " |
取付板の長さ | 4" |
取付板幅 | 4" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 8 |
全体の深さ | 38.3125 " |
全体の高さ | 42.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38.31 " |
全幅 | 4" |
プレートの長さ | 4インチ |
プレート幅 | 4インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hpro-36-42-2.pdf |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 107.63 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 直径 | ガード幅 | 全幅 | アイテム価格 | 取付板穴径 | 取付板の長さ | 取付板幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO-36-42-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 36 5 / 8 " | 8" | ハイプロファイルマシンガード | 0.875 " | 8" | 8" | ¥59,255 | ||
HPRO-36-24-2 | 38.31 " | 1 11 / 16 " | 36 " | 4" | ハイプロファイルマシンガード | 0.4375 " | 4" | 4" | ¥34,306 | ||
HPRO-36-24-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 36 5 / 8 " | 8" | ハイプロファイルマシンガード | 0.875 " | 8" | 8" | ¥58,158 | ||
HPRO-36-36-2 | 38.31 " | 1 11 / 16 " | 36 " | 4" | ハイプロファイルマシンガード | 0.4375 " | 4" | 4" | ¥39,375 | ||
HPRO-36-36-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 36 5 / 8 " | 8" | ハイプロファイルマシンガード | 0.875 " | 8" | 8" | ¥70,457 | ||
HPRO-48-24-2 | 50.31 " | 1 11 / 16 " | 48 " | 4" | ハイプロファイルマシンガード | 0.4375 " | 4" | 4" | ¥39,171 | ||
HPRO-48-24-4 | 40.12 " | 4 1 / 2 " | 48 5 / 8 " | 8" | ハイプロファイルマシンガード | 0.875 " | 8" | 8" | ¥60,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。