VESTIL HOP-LP-N 薄型部品ホッパー、1/3 立方ヤード、2000 ポンド容量
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホッパートラック |
容量 | 2,000ポンド。 |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付き |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 54 " |
ダンプ角度 | 90度 |
フォークポケットセンター | 11 5 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2" |
フォークポケットサイズ | 7" |
フォークポケット幅 | 7" |
フォークの厚さ | 2" |
フォーク幅 | 7" |
前輪径 | 4" |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 33 5 / 8 " |
ホッパーの高さ | 19 1 / 8 " |
ホッパーの長さ | 54 " |
ホッパー上リップ高さ | 19 1 / 8 " |
ホッパータイプ | 低姿勢 |
ホッパー幅 | 29 4 / 5 " |
長さ | 54 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 10ガリウム |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | (4)4x2 " |
ホイールの数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ホップ-lp-n.pdf |
後輪径 | 4" |
UPC | 691215087964 |
使用可能な長さ | 37 " |
使用可能な幅 | 29-1 / 2インチ |
音量 | 1 / 3cu。 yd。 |
ホイール径 | 4" |
ホイール素材 | ガラス繊維入りナイロン |
幅(Width) | 29 4 / 5 " |
船の重量(kg) | 129.6 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7310100050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | フォークポケットセンター | 高さ | ホッパー幅 | 音量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホップ-LP | リジッド、スイベル、ブレーキ付きスイベル | 21 5 / 8 " | 34 " | 48 3 / 7 " | 1 / 2cu。 yd。 | 48 4 / 9 " | ¥287,642 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。