VESTIL HIA-C-48 カンチレバー インクライン アーム、48 インチ サイズ、高耐久
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
アイテム価格 | カンチレバーラック傾斜アーム |
アーム角度 | 10度 |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | オレンジ |
コンポーネント | 傾斜アーム |
深さ | 48 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 9" |
長さ | 48 " |
リップ | 3-1 / 8インチ |
唇の高さ | 3 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hia-c-48.pdf |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。